Beli harga derek manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp4.399.900

    KRISBOW Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    atribut:
    • Capacity (t/kg): 2/2000
    • Boom working range (cm): 105-159
    • Lifting range (cm): 0-230
    • Dimension (LxWxH) (mm): 1620x975x1500
    • Gross Weight (kg): 30
  2. SUPER TOOL Engine Crane Multi Light Weight Type (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp28.999.900

    SUPER TOOL Engine Crane Multi Light Weight Type (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    -Capable of being moved even while a load is suspended.-Can be moved smoothly as all four wheels are adjustable wheels.-Loads can be lifted/lowered with a manual winch.-The arm and feet are collapsible enabling use at any time anywhere.-Winch Hoisting Type
  3. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  4. WESTWARD Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WESTWARD Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    atribut:
    • Product Type: Hydraulic Engine Crane
    • UNSPSC: 24101630
  5. KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.
    atribut:
    • Type: Stacker
    • Item: Stacker
  6. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  7. Morlift Engine Crane (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Morlift Engine Crane (Derek Otomotif)
    atribut:
    • Capacity (t): 2
  8. Kennedy Engine Crane Folding Mobile (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp44.999.900

    Kennedy Engine Crane Folding Mobile (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    Ideal for home workshops or garages. Folding design for easy storage and transportation. Flow control valve for precise lowering and positioning. Overload safety valve. Hydraulic operation providing easy lifting. Heavy duty swivel hook with safety latch. Four different jib options. Heavy duty castors. Model number..........FMC001. Order Code..........KEN-985-3670K. Lifting capacity position (a)..........1,000kg. Lifting capacity position (b)..........750kg. Lifting capacity position (c)..........500kg. Lifting capacity position (d)..........250kg. Maximum lifting height at minimum jib extension..........1868mm. Maximum lifting height at maximum jib extension..........2004mm. Length of jib in position (a)..........865mm. Length of jib in position (b)..........955mm. Length of jib in position (c)..........1045mm. Length of jib in position (d)..........1135mm. Clearance height of legs..........130mm. Length of frame..........1480mm. Overall clearance height..........1555mm. Maximum width of frame..........1000mm. Distance between rear wheel centres..........640mm. Weight..........91kg. 1 tonne (metric ton or t) = 1000kg 1 ton (imperial ton) = 2240lbs (1016kg)
    atribut:
    • Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension: 2004mm
    • Additional Features: Ideal for home workshops or garages;Folding design for easy storage;Flow control valve for precise lowering and positioning;Overload safety valve;Hydrolic operation providing easy lifting;Heavy duty swivel hook with safety latch
    • Product Number: FMC001
    • Weight Each: 91kg
    • Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension (mm): 2004
    • Maximum Load Capacity (kg): 1000
    • Maximum Width of Frame (mm): 1000
    • Overall Clearance Height (mm): 1555
    • Part Number: KEN9413670K
    • Weight Each (Kg): 91
  9. TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp6.299.900

    TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 ton dan mempunyai berat 86 kg, material kuat dan tahan lama karena terbuat dari chrome vanadiumFungsi : untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 tonMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 1620
    • Dimension 2 (mm): 1070
    • Dimension 3 (mm): 1460
    • Dimension 4 (mm): 1275
    • Dimension 5 (mm): 750
  10. HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.799.900

  11. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  12. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  13. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.099.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
Daftar Harga harga derek manual Terbaru November 2026
KRISBOW Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)Rp4.399.900
SUPER TOOL Engine Crane Multi Light Weight Type (Derek Otomotif)Rp28.999.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900
WESTWARD Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)Rp17.999.900
KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)Rp13.999.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
Morlift Engine Crane (Derek Otomotif)Rp4.899.900
JTC Engine Crane (Derek Otomotif)Rp18.999.900
Kennedy Engine Crane Folding Mobile (Derek Otomotif)Rp44.999.900
TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)Rp6.299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)